SCAME PARRE SPA - SCA820.819 CAVALLOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Durchmesser - 19...20 mm 
- Anzahl der Kabel/Rohre - 1 
- Ausführung - zweilappig 
- Werkstoff - Stahl 
- Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017488
Artikelnummer
SCA820.819
Herstellernummer
820.819
Hersteller
SCA
Durchmesser:
19...20 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
zweilappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein


