Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA820.813 CAVALLOTTO - 820.813

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA820.813 CAVALLOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Durchmesser - 12...13 mm

  • Ausführung - zweilappig

  • Anzahl der Kabel/Rohre - 1

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636017464

Artikelnummer

SCA820.813

Herstellernummer

820.813

Hersteller

SCA

Werkstoff:

Stahl

Durchmesser:

12...13 mm

Ausführung:

zweilappig

Anzahl der Kabel/Rohre:

1

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Kunststoffummantelt:

nein

Cavallotto, zincatura elettrolitica e successiva passivazione e colorazione bianca con zincatura esente da cromo esavalente.