SCAME PARRE SPA - SCA820.714 GRAFFETTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Durchmesser - 14...15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Ausführung - einlappig
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
200 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017327
Artikelnummer
SCA820.714
Herstellernummer
820.714
Hersteller
SCA
Durchmesser:
14...15 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Ausführung:
einlappig
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein


