SCAME PARRE SPA - SCA820.710/P GRAFFETTA - 820.710/P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Durchmesser - 10...11 mm
Ausführung - einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Packung
1 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017297
Artikelnummer
SCA820.710/P
Herstellernummer
820.710/P
Hersteller
SCA
Werkstoff:
Stahl
Durchmesser:
10...11 mm
Ausführung:
einlappig
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein


