SCAME PARRE SPA - SCA820.650 COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 48...50 mm
Geschlossen - ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Farbe - sonstige
Packung
50 ST
Produktserien
Serie FIXER
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636017273
Artikelnummer
SCA820.650
Herstellernummer
820.650
Hersteller
SCA
Geeignet für Rohrdurchmesser:
48...50 mm
Geschlossen:
ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
sonstige
COLLARE ZINCATO D.48-50


