Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA820.640 COLLARE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA820.640 COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 38...40 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636017266

Artikelnummer

SCA820.640

Herstellernummer

820.640

Hersteller

SCA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

38...40 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

sonstige

COLLARE ZINCATO D.38-40