Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA820.616 COLLARE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA820.616 COLLARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...17 mm

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

Produktserien

EAN

8001636017204

Artikelnummer

SCA820.616

Herstellernummer

820.616

Hersteller

SCA

Geeignet für Rohrdurchmesser:

16...17 mm

Geschlossen:

ja

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Farbe:

sonstige

COLLARE ZINCATO D.16-17