SCAME PARRE SPA - SCA815.2366 MORSETTIERA T85

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...25 mm² 
- Bemessungsstrom In - 125 A 
- Montageart - Direktmontage 
- Polzahl - 12 
- Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss 
Packung
- 10 ST 
EAN
8001636150949
Artikelnummer
SCA815.2366
Herstellernummer
815.2366
Hersteller
SCA
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...25 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
12
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
schwarz
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...35 mm²
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
85...85 °C
Bohrlochabstand mittig:
22 mm
Bemessungsspannung:
750 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
2
Transparent:
nein
Tiefe:
264 mm
Breite:
46 mm


