Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA805.RE75.N PIASTRINA DI TERRA OT.NI. 75-M75X1,5 - 805.RE75.N

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA805.RE75.N PIASTRINA DI TERRA OT.NI. 75-M75X1,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung - metrisch

  • Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG - 75

  • Anschlussart - Lötanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636254845

Artikelnummer

SCA805.RE75.N

Herstellernummer

805.RE75.N

Hersteller

SCA

Geeignet für Gewindeart Kabelverschraubung:

metrisch

Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG:

75

Anschlussart:

Lötanschluss

M75X1,5 IP66/IP68 GRIGIO IM 2 - II 2GD