SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5063 RIDUZIONE M63X1,5 IP66/IP68 GRIGIO - 805.EX5063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50
Packung
10 ST
EAN
8001636259130
Artikelnummer
SCA805.EX5063
Herstellernummer
805.EX5063
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
63
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
50
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja


