SCAME PARRE SPA - SCA805.EX5025 RIDUZIONE M25X1,5 IP66/IP68 GRIGIO - 805.EX5025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Packung
50 ST
EAN
8001636257624
Artikelnummer
SCA805.EX5025
Herstellernummer
805.EX5025
Hersteller
SCA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
ja


