SCAME PARRE SPA - SCA781.2761 PLAFONIERA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP44
Nennspannung - 220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker - ja
Mit Schalter - nein
Packung
12 ST
Produktserien
serie MIZAR
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636044118
Artikelnummer
SCA781.2761
Herstellernummer
781.2761
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP44
Nennspannung:
220...240 V
Mit Anschlussleitung und Stecker:
ja
Mit Schalter:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Breite:
110 mm
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Mit Schutzabdeckung:
ja
Höhe/Tiefe:
227 mm
Länge:
132 mm


