Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA770.407 LAMPADA PORT.HALE 20 CAVO 5 MT

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA770.407 LAMPADA PORT.HALE 20 CAVO 5 MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Glühlampe

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Anschlussleitung und Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636079363

Artikelnummer

SCA770.407

Herstellernummer

770.407

Hersteller

SCA

Leuchtmittel:

Glühlampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Schutzart (IP):

IP20

Mit Anschlussleitung und Stecker:

ja

IP20 60W E27 5m