SCAME PARRE SPA - SCA770.250 LAMPADA PORTATILE HD SENZA CAVO E SPINA - 770.250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Glühlampe
Schutzart (IP) - IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Packung
24 ST
EAN
8001636164052
Artikelnummer
SCA770.250
Herstellernummer
770.250
Hersteller
SCA
Leuchtmittel:
Glühlampe
Schutzart (IP):
IP20
Mit Anschlussleitung und Stecker:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
HEAVY DUTY IP20 60W E27 senza cavo


