Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA688.005.R SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA688.005.R SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - quadratisch

  • Bestückung - ohne

  • Montageart - universal

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 6

Packung

  • 54 ST

EAN

8001636173962

Artikelnummer

SCA688.005.R

Herstellernummer

688.005.R

Hersteller

SCA

Form:

quadratisch

Bestückung:

ohne

Montageart:

universal

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

rot

Einführung von hinten:

ja

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Anreihbar:

ja

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung Deckel:

Montagedeckel

Deckelbefestigung:

geschraubt

Witterungsbeständig:

ja

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

IP55 GW 960°C ROSSO TERMOPLASTICO CON PASSACAVI