SCAME PARRE SPA - SCA686.231 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Länge - 450 mm
Breite - 370 mm
Tiefe - 130 mm
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636182667
Artikelnummer
SCA686.231
Herstellernummer
686.231
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
450 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP56
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
Scatola bassa - Coperchio trasparente


