SCAME PARRE SPA - SCA686.227 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 190 mm
Packung
30 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636077024
Artikelnummer
SCA686.227
Herstellernummer
686.227
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
190 mm
Breite:
140 mm
Tiefe:
70 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja
SCATOLA DER.190X140 IP56 TRASP


