SCAME PARRE SPA - SCA686.225 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP56
Farbe - grau
Länge - 120 mm
Packung
42 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636169552
Artikelnummer
SCA686.225
Herstellernummer
686.225
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP56
Farbe:
grau
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
nein
Scatola bassa - Coperchio trasparente


