SCAME PARRE SPA - SCA685.009 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Form - rechteckig 
- Montageart - Wand-/Deckenmontage 
- Schutzart (IP) - IP55 
- Anzahl der Einführungen - 12 
- Farbe - grau 
Packung
- 1 ST 
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056241
Artikelnummer
SCA685.009
Herstellernummer
685.009
Hersteller
SCA
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der Einführungen:
12
Farbe:
grau
Länge:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
120 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
ja


