Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA685.008 SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA685.008 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 12

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056234

Artikelnummer

SCA685.008

Herstellernummer

685.008

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

12

Farbe:

grau

Länge:

240 mm

Breite:

190 mm

Tiefe:

90 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

ja

SCATOLA CON PASSACAVI. Coperchio Coperchio a vite. (K1) Accetta staffe di fissaggio art. 654.0021. (◆) Adatta per il montaggio del kit cerniere.