Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA685.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA685.005 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Anzahl der Einführungen - 6

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056197

Artikelnummer

SCA685.005

Herstellernummer

685.005

Hersteller

SCA

Form:

rechteckig

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP55

Anzahl der Einführungen:

6

Farbe:

grau

Länge:

120 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

50 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

Plombierbar:

nein

SCATOLA CON PASSACAVI. Coperchio Coperchio a vite.