SCAME PARRE SPA - SCA680.003 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP) - IP44
Anzahl der Einführungen - 6
Farbe - grau
Packung
1 ST
Produktserien
Serie SCABOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636056173
Artikelnummer
SCA680.003
Herstellernummer
680.003
Hersteller
SCA
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Schutzart (IP):
IP44
Anzahl der Einführungen:
6
Farbe:
grau
Einführung von hinten:
nein
Länge:
80 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
40 mm
Art der Gehäusedurchführung:
Stufenmembran abschneidbar
Werkstoff:
Kunststoff
Deckelbefestigung:
geschraubt


