Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA680.002 SCATOLA DI DERIVAZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA680.002 SCATOLA DI DERIVAZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rund

  • Montageart - Wand-/Deckenmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Anzahl der Einführungen - 4

  • Farbe - grau

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8001636056166

Artikelnummer

SCA680.002

Herstellernummer

680.002

Hersteller

SCA

Form:

rund

Montageart:

Wand-/Deckenmontage

Schutzart (IP):

IP44

Anzahl der Einführungen:

4

Farbe:

grau

Einführung von hinten:

nein

Tiefe:

40 mm

Durchmesser:

80 mm

Art der Gehäusedurchführung:

Stufenmembran abschneidbar

Werkstoff:

Kunststoff

Deckelbefestigung:

geschraubt

SCATOLA DER. D.80 C/PAS.IP44