Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA679.1004 CENTRALINO IKONA 4 DIN - 679.1004

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA679.1004 CENTRALINO IKONA 4 DIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Anzahl der Reihen - 1

  • Breite in Teilungseinheiten - 4

  • Art der Abdeckung - Tür

  • Ausführung Deckel - mit Ausschnitt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8001636495132

Artikelnummer

SCA679.1004

Herstellernummer

679.1004

Hersteller

SCA

Montageart:

Aufputz

Anzahl der Reihen:

1

Breite in Teilungseinheiten:

4

Art der Abdeckung:

Tür

Ausführung Deckel:

mit Ausschnitt

Transparenter Deckel/Tür:

ja

Mit Schloss:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

DIN-Schiene:

ja

Mit Montageplatte:

nein

Anbaumöglichkeit:

ja

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Höhe:

190 mm

Breite:

184 mm

Tiefe:

106 mm

IP66 PARETE 4 DIN 4 MOD. GRIGIO