Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA672.5522 CONTENITORE MODULARE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 477 mm

  • Tiefe - 140 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636251684

Artikelnummer

SCA672.5522

Herstellernummer

672.5522

Hersteller

SCA

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

550 mm

Breite:

477 mm

Tiefe:

140 mm

Schutzart (IP):

IP66

RAL-Nummer:

7035

Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°5 prese flangia 136x125