SCAME PARRE SPA - SCA672.5316 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 550 mm
Breite - 328 mm
Tiefe - 140 mm
RAL-Nummer - 7035
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636182551
Artikelnummer
SCA672.5316
Herstellernummer
672.5316
Hersteller
SCA
Höhe:
550 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP66
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°3 prese flangia 136x125. Con pannello per 2 prese Serie OMNIA 16A e 32A e 1 presa Serie OMNIA 63A.



