SCAME PARRE SPA - SCA672.5116 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Militärausführung - nein
Farbe - grau
Höhe - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636051598
Artikelnummer
SCA672.5116
Herstellernummer
672.5116
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
550 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP66 PARETE M550 16 MÓD. GRIGIO


