SCAME PARRE SPA - SCA672.4116 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Militärausführung - nein
Farbe - grau
Höhe - 400 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636051550
Artikelnummer
SCA672.4116
Herstellernummer
672.4116
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Farbe:
grau
Höhe:
400 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP66 PARETE M400 16 MÓD. GRIGIO


