SCAME PARRE SPA - SCA672.3302 CONTENITORE MODULARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 400 mm
Breite - 256 mm
Tiefe - 140 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636102313
Artikelnummer
SCA672.3302
Herstellernummer
672.3302
Hersteller
SCA
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
400 mm
Breite:
256 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP66
RAL-Nummer:
7035
Contenitore modulare in tecnopolimero grigio RAL7035 IP66. Adatto per: n°1 prese 63A (100X110 mm)



