SCAME PARRE SPA - SCA671.6566-704 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Militärausführung - nein
Höhe - 550 mm
Breite - 328 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636170442
Artikelnummer
SCA671.6566-704
Herstellernummer
671.6566-704
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Militärausführung:
nein
Höhe:
550 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP66


