SCAME PARRE SPA - SCA671.6546-432 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Schutzart (IP) - IP66 
- Militärausführung - nein 
- Höhe - 550 mm 
- Breite - 328 mm 
- Tiefe - 140 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636076966
Artikelnummer
SCA671.6546-432
Herstellernummer
671.6546-432
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Militärausführung:
nein
Höhe:
550 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP66


