Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA671.6040-460 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA671.6040-460 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Militärausführung - nein

  • Höhe - 550 mm

  • Breite - 328 mm

  • Tiefe - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636093154

Artikelnummer

SCA671.6040-460

Herstellernummer

671.6040-460

Hersteller

SCA

Schutzart (IP):

IP44

Militärausführung:

nein

Höhe:

550 mm

Breite:

328 mm

Tiefe:

140 mm

IP44