SCAME PARRE SPA - SCA671.3530-97 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP66
Militärausführung - nein
Höhe - 400 mm
Breite - 328 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636052502
Artikelnummer
SCA671.3530-97
Herstellernummer
671.3530-97
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP66
Militärausführung:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP66


