SCAME PARRE SPA - SCA671.3035-63 QUADRO DI DISTRIBUZIONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
Militärausführung - nein
Höhe - 400 mm
Breite - 328 mm
Tiefe - 140 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636052458
Artikelnummer
SCA671.3035-63
Herstellernummer
671.3035-63
Hersteller
SCA
Schutzart (IP):
IP44
Militärausführung:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
328 mm
Tiefe:
140 mm
IP44 3P+T 400V


