SCAME PARRE SPA - SCA661.5160-160 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Verteilerschrank 
- Bemessungsstrom - 160 A 
- Anschlussleistung - 90 kVA 
- Schutzart (IP) - IP55 
- Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 2 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636215099
Artikelnummer
SCA661.5160-160
Herstellernummer
661.5160-160
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
90 kVA
Schutzart (IP):
IP55
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
2
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
3
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


