SCAME PARRE SPA - SCA661.5100-056 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8001636093246
Artikelnummer
SCA661.5100-056
Herstellernummer
661.5100-056
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
IP55


