Startseite

SCAME PARRE SPA - SCA661.0630-097 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA - 661.0630-097

KopierenKopieren
SCAME PARRE SPA - SCA661.0630-097 QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

8001636176840

Artikelnummer

SCA661.0630-097

Herstellernummer

661.0630-097

Hersteller

SCA

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsspannung:

230/400 V

Schutzart (IP):

IP55

IP55 3P+N+T 510A 400V