SCAME PARRE SPA - SCA661.0400-100 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636176871
Artikelnummer
SCA661.0400-100
Herstellernummer
661.0400-100
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
QUADRI GRANDI CANTIERI SERIE MEGA. Serie commerciale: Serie MEGA. Grado di protezione: IP55. Unità di alimentazione (*): Alimentaz. dir. da int. gener. N° uscite disponibili: 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 400A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 230. KW


