SCAME PARRE SPA - SCA661.0160-065 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 160 A
Anschlussleistung - 90 kVA
Schutzart (IP) - IP55
Bemessungsspannung - 230/400 V
Packung
1 ST
EAN
8001636101453
Artikelnummer
SCA661.0160-065
Herstellernummer
661.0160-065
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
160 A
Anschlussleistung:
90 kVA
Schutzart (IP):
IP55
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


