SCAME PARRE SPA - SCA659.SK5143-11 EROGATORE SMART-K - OPTIMA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - blau
Höhe - 340 mm
Breite - 810 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636295510
Artikelnummer
SCA659.SK5143-11
Herstellernummer
659.SK5143-11
Hersteller
SCA
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
blau
Höhe:
340 mm
Breite:
810 mm
Tiefe:
260 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Schlagfestigkeit:
IK10
IP56


