SCAME PARRE SPA - SCA659.DB5281-03 EROGATORE DOMINO-OMNIA INOX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Eingrabsockel
Höhe - 487 mm
Breite - 1.235 mm
Tiefe - 375 mm
Schutzart (IP) - IP66
Packung
1 ST
EAN
8001636280158
Artikelnummer
SCA659.DB5281-03
Herstellernummer
659.DB5281-03
Hersteller
SCA
Montageart:
Eingrabsockel
Höhe:
487 mm
Breite:
1.235 mm
Tiefe:
375 mm
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
IK10
IP66


