SCAME PARRE SPA - SCA658.6959-763 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Verteilerschrank 
- Schutzart (IP) - IP65 
- Breite - 670 mm 
- Bemessungsspannung - 230/400 V 
- Höhe - 785 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636218236
Artikelnummer
SCA658.6959-763
Herstellernummer
658.6959-763
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
670 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
785 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
400 mm
IP65


