SCAME PARRE SPA - SCA658.6958-094 MBOX5 MORSETTIERA+EMERGENZA PRESE C/FUS. - 658.6958-094

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Schutzart (IP) - IP65
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 670 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636213835
Artikelnummer
SCA658.6958-094
Herstellernummer
658.6958-094
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Schutzart (IP):
IP65
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
670 mm
Höhe:
785 mm
Tiefe:
400 mm
IP65 3P+N+T 52A 400V