SCAME PARRE SPA - SCA657.8936-1131 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636250526
Artikelnummer
SCA657.8936-1131
Herstellernummer
657.8936-1131
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
Quadro MBOX3 . Serie commerciale: Serie MBOX3. Grado di protezione: IP65. Unità di alimentazione (*): Alimentaz da morset. di connes. N° uscite disponibili: 6. N° pr.bloccate s/fus. Plurist.: 1. N° prese. 2P+T 16A (*): 2. N° prese. 3P+T 16A(*): 2. N° prese. 3P+N+T 32A (*): 1. In disp. ing/tipo apparecchio: MT 4P 63A. In disp. ing/tipo apparecchio: Diff. 4P 63A 0,03A. Pot. prelevabile rif. Int. Gen: 35 KW. N° int. magn. 1P 16A: 2. N° int. magn. 3P 16A: 1. N° int. magn. 3P 32A: 1 .


