SCAME PARRE SPA - SCA657.6936-991 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 35 kVA
Schutzart (IP) - IP55
Breite - 520 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636233826
Artikelnummer
SCA657.6936-991
Herstellernummer
657.6936-991
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Schutzart (IP):
IP55
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm


