SCAME PARRE SPA - SCA657.6935-213 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 520 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 4
Packung
1 ST
Produktserien
Serie MBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636204963
Artikelnummer
SCA657.6935-213
Herstellernummer
657.6935-213
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
520 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
4
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
5
Hauptschalter:
ohne
Tiefe:
380 mm


