SCAME PARRE SPA - SCA657.6035-075 QUADRO DI DISTRIBUZIONE ASC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Ausführung - Verteilerschrank 
- Bemessungsstrom - 63 A 
- Anschlussleistung - 35 kVA 
- Schutzart (IP) - IP66 
- Breite - 520 mm 
Packung
- 1 ST 
EAN
8001636048222
Artikelnummer
SCA657.6035-075
Herstellernummer
657.6035-075
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
35 kVA
Schutzart (IP):
IP66
Breite:
520 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
1
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:
1
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Pole Hauptschalter:
4
Tiefe:
380 mm


