SCAME PARRE SPA - SCA657.0121 KIT CAVALLETTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
Produktserien
Serie MBOX
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001636211916
Artikelnummer
SCA657.0121
Herstellernummer
657.0121
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
Cavalletto


