SCAME PARRE SPA - SCA657.0036-000 QUADRO DI DISTRIBUZIONE VUOTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Breite - 520 mm
Bemessungsspannung - 230/400 V
Höhe - 475 mm
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
8001636206264
Artikelnummer
SCA657.0036-000
Herstellernummer
657.0036-000
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Breite:
520 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
475 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Tiefe:
380 mm
IP66 39 DIN (3x13) CON PORTA


