SCAME PARRE SPA - SCA657.0014 KIT PORTELLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsspannung - 230/400 V
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Breite - 520 mm
Höhe - 475 mm
Packung
1 ST
EAN
8001636270722
Artikelnummer
SCA657.0014
Herstellernummer
657.0014
Hersteller
SCA
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsspannung:
230/400 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
520 mm
Höhe:
475 mm
Tiefe:
380 mm
PORTA FUMÉ


